曜日別特売
8UD1861-4CF05 ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD SIEMENS 66071926

ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66071926品番8UD1861-4CF05
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980


Siemens のマスキングプレートの非常停止用照光式ハンドル(サイズ 100 x 100 )、シャフト 12x 12 で使用します。この製品は 200 mm のハンドルを備え、3 KD サイズ 5 3 KF サイズ 5 用のアクセサリですIP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2919アズワン品番65-7815-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする