ワークス
401 しわ加工袖付カットクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
66073011
品番
401
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シワ加工が肌への密着を最小限にとどめサラっとした着心地。素材も軽くて通気性の良いものを採用。スタイリングソファでも使えるゆったりタイプ。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首・腰2点で留める)
色
ホワイト
加工
撥水
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合