曜日別特売
VQ6MHVCHD2000 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)20mm 三菱マテリアル 66075461

メイン画像

6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)20mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード66075461品番VQ6MHVCHD2000
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様スクエアトラスコ品番179-4804刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする