曜日別特売
VQN2MBR0250 VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル 66075689

メイン画像

VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)5
刃長(mm)12
内容量1本注文コード66075689品番VQN2MBR0250
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。
R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。
Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。
R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました

用途被削材:耐熱合金トラスコ品番357-0841刃数2枚全長(mm)60刃長(mm)12表面処理N系コーティングコーナー半径(mm)2.5ねじれ角(°)45外径(mm)5シャンク径(mm)6刃径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする