曜日別特売
UAM204N 普及型 共同受信用 UHFアンテナ マスプロ電工 66076666

普及型 共同受信用 UHFアンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード66076666品番UAM204N
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直種別普及型質量(kg)約1.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×380×310出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~60.5RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)16~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.6~13.5受風面積(m2)0.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする