コンテック
シリコンバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66076772
品番
KE-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
シリコンバンドで滑らない!!
ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定!
オシャレなカラーバリエーション!
半透明でヘルメットに書いてある文字が認識できる。
材質
バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
付属品
バックル:4個
質量(g)
約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×2×850