曜日別特売
MP0045/1E1BL012S 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC 66077316

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(40個)仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3306注文コード66077316品番MP0045/1E1BL012S
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800


ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3306アズワン品番65-7811-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする