曜日別特売
AL-80 過昇防止器 日伸理化 66078165

過昇防止器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66078165品番AL-80
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980


過昇防止器
センサータイプ
オプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。

仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする