曜日別特売
364119 回路トリップ アイソレータ ABB 66078366

回路トリップ アイソレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66078366品番364119
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980


これらのデバイスは、負荷の制御に適しています。バスバーを分解せずにすばやく取り外すことができます。埋込型 / マイナスヘッドの付いた脱落防止ねじPozidrive サイズ 2.最大 3 つの補助接点 S2C-H6R を追加可能。ラベルシステム ILS のための統合レイオンエッジ。不正なオン / オフのためのアクセサリとしてのロック装置

仕様●範囲:System Pro M Compact●シリーズ:E204●併用可能製品:コマンド荷重●タイプ:アイソレータ●定格制御電圧:400V ac●コード番号:186-3462アズワン品番65-8079-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする