60120016 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec 66078567

管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66078567品番60120016
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198


10 x 38タイプgG
SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長及び利点
寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流

仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする