曜日別特売
FBT 250V 1A(EM) 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線 66078585

管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66078585品番FBT 250V 1A(EM)
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449


PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)
FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm
ガラス管包装ヒューズ

仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-395アズワン品番65-8094-68溶断速度T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: アンプ他電気機器の保護ヒューズ交換用
サービス業

この手の小型タイムラグヒューズが秋葉原でも入手困難になり、通販で購入でき便利です。できれば出荷即納体制があれば、緊急時助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする