5010A No.5010A アジャスト自在錐 スターエム 66078687

5010A No.5010A アジャスト自在錐 スターエム 66078687
5010A No.5010A アジャスト自在錐 スターエム 66078687

No.5010A アジャスト自在錐

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード66078687品番5010A
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。
一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。
構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。
両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。
サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。

用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
注意
※ハンマードリル、インパクトドライバ用ドリルチャックでのご使用はおやめください。
※潤滑剤を使用する場合は乾式タイプをご使用ください。
※安全の為、1500回転/分以下の電動工具でご使用ください。

商品説明動画

商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする