160050038 管継手 16005シリーズ G3/8インチ なし なし 1袋 5個入 NORGREN 66078725

管継手 16005シリーズ G3/8インチ なし なし 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66078725品番160050038
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698


IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G3/8インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/4●食品等級:なし●コード番号:218-0107アズワン品番65-7958-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする