5050-B015 なめたビス抜き 専用ビット スターエム 66078915

なめたビス抜き 専用ビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)1.5
内容量1本注文コード66078915品番5050-B015
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

なめたビス抜きの専用ビットです。

用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)65サイズ1.5シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする