スターエム
なめたビス抜き 専用ビット
商品レビューを投稿する
刃先径(Φmm)
2
1.5
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66078924
品番
5050-B020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
なめたビス抜きの専用ビットです。
用途
「なめたビス抜き」の部品。
全長(mm)
65
サイズ
2
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
2
有効長(mm)
5
適合電動機
ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上