曜日別特売
緑 LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 66079390

本体画像

緑 LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 66079390
緑 LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 66079390
緑 LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 66079390
緑 LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 66079390
緑 LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 66079390

LO-100 LED角型マーカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
光度(cd)52
内容量1個注文コード66079390品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!
電球タイプの明るさを再現。

材質
レンズ:アクリル樹脂
リング:ステンレス SUS430
ベース:ステンレス SUS430
用途取り付けピッチ70mm寸法(mm)W84×H44.5×D30質量(g)80電圧(V)24専用取付ピッチ(mm)70光度(cd)52
関連資料:(0.41MB)
注意
※LED基盤とレンズが固定となる為、レンズ交換は出来ません。
※配線結線部の防水処理は確実に行って下さい。
※まれにノイズの干渉など車両への影響を及ぼす事がありますので、電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください。
※車両への取り付けの際には、保安基準をご確認の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする