- ヘルメット収納バッグ モノタロウ 66079606

 

- ヘルメット収納バッグ モノタロウ 66079606
- ヘルメット収納バッグ モノタロウ 66079606
- ヘルメット収納バッグ モノタロウ 66079606
モノタロウ

ヘルメット収納バッグ

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード66079606品番-
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘルメットの持ち運びや保管に便利な収納バッグです。
ファスナー式なので出し入れが簡単です。
持ち手が付いているので携帯に便利です。
一般的なアメリカンタイプのヘルメットまで収納できます。
基本ヘルメット収納用のバッグですが、シューズや安全帯の収納も可能です。

用途ヘルメットやシューズ、安全帯収納ネイビー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×290×190(最大部)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※汚れた場合は、布などに薄めた中性洗剤などを付けて拭き取ってください。
※持ち手を持って振り回したりしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途: 現場への移動時

多くの調査道具を持たずに、ヘルメットと安全ベストのみ…という場合に使用しています。
ヘルメットのままだとジャストフィットでしょうが、ホイッスルやライトを装着しているとファスナーが締まりませんね。
もう少し大きく作ってあれば良いと思います。

1が参考にしています
2024-10-27
用途: 自転車のヘルメット入れに使用しています。
サービス業

自転車用のヘルメットを入れるのに購入しました。小ぶりなヘルメットには、良いですが、やや大きめな物は入りません・・・大きいサイズも製品化して頂くとありがたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 66079606
2024-01-29
用途: ヘルメット持ち運び用
製造業

ヘルメット持ち運び用に購入しました
いままでは裸で持ち歩いていましたが、バッグに入れるとスマートにみえます
ツバ付きヘルメットでもきっちり収まりました
濃いめの色なので汚れも目立たなくて良いです

対象商品 : 66079606
2022-07-07
用途: かぶりもの収納

2つ購入し、1つは普通にヘルメットを入れ、もう1つはVRゴーグル(Meta Quest2の後頭部パーツをホールド感が高い大型の物に換装したもので、通常の市販のQuest2のケースには入らないため)を収納してます。

2が参考にしています
対象商品 : 66079606
2021-12-25
用途: 防災用ヘルメットの収納に

家屋で防災用ヘルメットの収納に困っていましたが、このバックに入れ吊るしています。見た目にも良く簡単に吊るせますので整理出来ました。このお値段で質もいいので職場でも使用します。

2が参考にしています
対象商品 : 66079606
2021-08-12
用途: 現場へ出かける時に持って出かけます

手荷物は増えますが、一つの大きなバッグだとゴチャゴチャするので購入しました。安全帯も入るには入りますが、ヘルメットにライト装着していると苦しいです。若干大き目になってくれると より有難いです。裏表黒紺なので 氏名を入れるスペースが 内側か外側にあると有難いです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 66079606
2021-04-15
用途: ドカヘルの収納
製造業

フェイスシールドとかが付いたタイプでは収納は無理そうですが普通のタイプでは問題なく使えてます。

2022-03-31
用途: ヘルメットの持ち運び時
その他業種

2年ほど使用していますが、内側のポリウレタンコーティングがバラバラになって剥がれてきました。価格的にも材質的に仕方ないことかもしれませんが、やや残念でした。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする