NT
NTセリウム入りタングステン電極棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
径(Φmm)
2.0
2.4
3.2
2.0
1.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
66079746
品番
NT-20
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
径(Φmm)
2.0
仕様
2%セリウム入り
長さ(mm)
150
色
灰
記号
YWCo-2