ヒサゴ
所得税源泉徴収票
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
66079749
品番
GB386M
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
用途
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
「税務署提出用」と「受給者交付用」は、マイナンバーの記載が不要な欄に減感加工を施しているためマイナンバーが複写されません。
仕様
【項目名】1枚目:給与支払報告書(個人別明細書)/2枚目:給与所得の源泉徴収票/3枚目:給与所得の源泉徴収票
寸法(mm)
[ミシン目切り離し後]147.3×215.9
用紙サイズ
172.7×215.9mm
複写枚数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。