NT
NTセリウム入りタングステン電極棒
商品レビューを投稿する
径(Φmm)
3.2
2.4
3.2
2.0
1.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
66079764
品番
NT-32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
径(Φmm)
3.2
仕様
2%セリウム入り
長さ(mm)
150
色
灰
記号
YWCo-2