曜日別特売
510039 ドアフェンダーパネルセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 66079871

510039 ドアフェンダーパネルセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 66079871
510039 ドアフェンダーパネルセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 66079871
510039 ドアフェンダーパネルセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 66079871
510039 ドアフェンダーパネルセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 66079871
510039 ドアフェンダーパネルセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 66079871
510039 ドアフェンダーパネルセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 66079871
510039 ドアフェンダーパネルセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 66079871
510039 ドアフェンダーパネルセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 66079871
510039 ドアフェンダーパネルセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 66079871

ドアフェンダーパネルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別23ELFL LH
内容量1セット注文コード66079871品番510039
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サイドビューを引き締めるドアフェンダー&ドアアンダーカバーのセットアイテム!両面テープで貼るだけ簡単取付け!

用途ボディーパーツ種別23ELFL LH材質樹脂/クロームメッキ取付方式貼付式取付方向LH(助手席側)適合車種いすゞ2t'23エルフ ローキャブ標準車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
注意
※本製品はパーツが2つに分かれています。取付けの際は必ず位置決めをしてから貼り付けないと、取りつかない場合がありますのでご注意ください
※年式/型式等での適合照会は一切おこなっておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受けしておりませんので、実際のお車をよくご確認の上お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする