曜日別特売
RAP-101-PV4-NKMAG88U シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン ラムマウント 66080221

RAP-101-PV4-NKMAG88U シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン ラムマウント 66080221
RAP-101-PV4-NKMAG88U シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン ラムマウント 66080221
RAP-101-PV4-NKMAG88U シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン ラムマウント 66080221
RAP-101-PV4-NKMAG88U シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン ラムマウント 66080221
RAP-101-PV4-NKMAG88U シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン ラムマウント 66080221
RAP-101-PV4-NKMAG88U シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン ラムマウント 66080221
RAP-101-PV4-NKMAG88U シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン ラムマウント 66080221
RAP-101-PV4-NKMAG88U シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン ラムマウント 66080221
RAP-101-PV4-NKMAG88U シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン ラムマウント 66080221

シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66080221品番RAP-101-PV4-NKMAG88U
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAP-101-PV4-NKMAG88U
180度ピボット可動のマグネットベース。AMPS2穴および4穴パターンのマウント部装備。
色[カラー]:ブラック
サイズ:AMPSホールパターン
重量[グラム]:322
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1セット

材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズAMPSホールパターン質量(g)322
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする