RS-501 レーザー墨出器 STS 66080367

レーザー墨出器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード66080367品番RS-501
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。
木造の場合は金属プレートホルダーを挟んでL字金具をプレートにつけて使用します。(55mmまで)
H型鋼などの金属面の場合はL字金具を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。
L字金具は傾斜させて使用できるので自動補正OFF機能を備えた墨出器(EXA-YR41と21)との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
斜めに張られたL型鋼などにもL字金具を水平に保持させることも可能です。

用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業、足場の設置、鳶職の作業(単管パイプ取付可能)材質アルミ合金、ABS樹脂寸法(mm)190×68×175質量(kg)0.28ねじ径5/8インチ最大積載量(kg)(最大)2クランプ取付幅(mm)55
注意
※積載可能な測量機の重量は最大2kgまでです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする