曜日別特売
FS-007 FISHINGステッカー ゼネラルステッカー 66080534

FISHINGステッカー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
文字内容メジナBset
メジナBset
マダイAset
マダイBset
マダイCset
マダイDset
マダイEset
メジナAset
メジナCset
メジナDset
メジナEset
アオリAset
アオリBset
アオリCset
アオリDset
アオリEset
アジAset
アジBset
アジCset
アジDset
アジEset
スズキAset
スズキBset
スズキCset
スズキDset
スズキEset
クロダイAset
クロダイBset
クロダイCset
クロダイDset
クロダイEset
内容量1セット(2枚)注文コード66080534品番FS-007
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。

文字内容メジナBset取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性寸法(幅W×長さL)(mm)大:106×106、小:69×69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする