ゼネラルステッカー
FISHINGステッカー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
文字内容
メジナEset
メジナEset
メジナEset
マダイAset
マダイBset
マダイCset
マダイDset
マダイEset
メジナAset
メジナBset
メジナCset
メジナDset
アオリAset
アオリBset
アオリCset
アオリDset
アオリEset
アジAset
アジBset
アジCset
アジDset
アジEset
スズキAset
スズキBset
スズキCset
スズキDset
スズキEset
クロダイAset
クロダイBset
クロダイCset
クロダイDset
クロダイEset
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
66080568
品番
FS-010
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
文字内容
メジナEset
取付方式
ステッカー
材質
塩化ビニール
タイプ
耐水性
寸法(幅W×長さL)(mm)
大:77×77、小:50×50