ゼネラルステッカー
FISHINGステッカー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
文字内容
ヘラブナCset
ヘラブナCset
ヘラブナCset
バスAset
バスBset
バスCset
バスDset
バスEset
ヘラブナAset
ヘラブナBset
ヘラブナDset
ヘラブナEset
タチウオAset
タチウオBset
タチウオCset
タチウオDset
タチウオEset
アユAset
アユBset
アユCset
アユDset
アユEset
メバルAset
メバルBset
メバルCset
メバルDset
メバルEset
マグロAset
マグロBset
マグロCset
マグロDset
マグロEset
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
66080848
品番
FS-038
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
文字内容
ヘラブナCset
取付方式
ステッカー
材質
塩化ビニール
タイプ
耐水性
寸法(幅W×長さL)(mm)
大:77×74、小:50×48