ゼネラルステッカー
FISHINGステッカー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
文字内容
ライトタックル
ライトタックル
ライトタックル
アジング
ヤエン
エギング
ウキ釣り
鯛ラバ
サビキ
ジギング
落とし込み
テンカラ
友釣り
フカセ
ぶっこみ
ワインド
飲ませ
泳がせ
メバリング
テンヤ
ダンゴ
ブラクリ
カゴ釣り
ルアー
フライ
紀州釣り
阿波釣法
スルスル
ズボ釣り
超遠投
投げ釣り
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66081593
品番
FS-113
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
文字内容
ライトタックル
取付方式
ステッカー
材質
塩化ビニール
タイプ
耐水性
寸法(幅W×長さL)(mm)
33×97