曜日別特売
FS-114 FISHINGステッカー ゼネラルステッカー 66081602

FISHINGステッカー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
文字内容紀州釣り
紀州釣り
アジング
ヤエン
エギング
ウキ釣り
鯛ラバ
サビキ
ジギング
落とし込み
テンカラ
友釣り
フカセ
ぶっこみ
ワインド
飲ませ
泳がせ
メバリング
テンヤ
ダンゴ
ブラクリ
カゴ釣り
ルアー
フライ
ライトタックル
阿波釣法
スルスル
ズボ釣り
超遠投
投げ釣り
内容量1枚注文コード66081602品番FS-114
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。

文字内容紀州釣り取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性寸法(幅W×長さL)(mm)33×97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする