FS-124 FISHINGステッカー ゼネラルステッカー 66081706

FISHINGステッカー

(1件のレビュー)
17日以内出荷17日以内出荷とは
文字内容アイコン5BL
アイコン5BL
アイコン1BK
アイコン2PL
アイコン3BR
アイコン4GR
アイコン6PK
アイコン7LG
アイコン8RD
アイコン9MR
アイラブ1
アイラブ2
アイラブ3
アイラブ4
アイラブ5
カモFISH1
カモFISH2
カモFISH3
カモFISH4
カモFISH5
カモFISH6
カモFISH7
カモFISH8
真鯛inside
グレinside
アオリinside
真鯵inside
黒鯛inside
クーラーBOX(1)
クーラーBOX(2)
クーラーBOX(3)
クーラーBOX(4)
クーラーBOX(5)
警告(1)
警告(2)
警告(3)
警告(4)
警告(5)
JUNKIE(1)
JUNKIE(2)
JUNKIE(3)
朝から晩まで
最大記録記入式
YES!朝から晩まで
YES!雨の日も
YES!I LOVE
ただのバカ
たいへんよく
もっと釣ろう
LOVE Fishing(1)
LOVE Fishing(2)
呆れる妻より
内容量1枚注文コード66081706品番FS-124
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。

文字内容アイコン5BL取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性寸法(幅W×長さL)(mm)55×82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66081697
2019-04-01
用途: パソコンにステッカーとして
その他業種

印刷も綺麗で、発色も良く、思った通りの製品でした。
対候性もありそうなので、クルマなんかに貼っても良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする