ゼネラルステッカー
ADVERTISINGステッカー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
66083736
品番
JE-S04
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
屋外使用OK!耐水性のあるステッカーです。
白色のビニール素材に印刷されています。
バイクやメットはもちろん、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、色々なところでお楽しみ下さい。
取付方式
ステッカー
材質
塩化ビニール
サイズ
S
タイプ
耐水性
寸法(幅W×高さH)(mm)
33×33