曜日別特売
- 4本引き戸セット・S2ドアタイプ ハイテクウッドプラス 66083757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4本引き戸セット・S2ドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)注文コード66083757品番-
参考基準価格(税別)¥342,500販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。

セット内容扉4枚・枠・敷居扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3222×2024開口幅(mm)1550枠寸法(mm)【固定枠】114

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする