JE-S23 ADVERTISINGステッカー ゼネラルステッカー 66083928

ADVERTISINGステッカー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1枚サイズS注文コード66083928品番JE-S23
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

屋外使用OK!耐水性のあるステッカーです。
白色のビニール素材に印刷されています。
バイクやメットはもちろん、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、色々なところでお楽しみ下さい。

取付方式ステッカー材質塩化ビニールサイズSタイプ耐水性寸法(幅W×高さH)(mm)50×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする