曜日別特売
12059 埼玉判下敷 両面罫線入 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 66085848

12059 埼玉判下敷 両面罫線入 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 66085848
12059 埼玉判下敷 両面罫線入 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 66085848
12059 埼玉判下敷 両面罫線入 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 66085848
12059 埼玉判下敷 両面罫線入 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 66085848

埼玉判下敷 両面罫線入 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66085848品番12059
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥850
販売価格(税別)
773

バランスが取りやすい罫線入りの埼玉判書き初め用下敷き
埼玉判サイズに対応した書き初め用下敷きです。両面に3文字・4文字用の罫線が入っており、用途に合わせて使い分けが可能。罫線を目安にすることで文字の大きさや配置のバランスが取りやすく、きれいな作品に仕上がります。学校の書き初め授業や書道大会などで定番の使いやすいサイズです。
材質:ポリエステル。サイズ:300×900×2mm

用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)300×900×2
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする