KITZ(キッツ)
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
13A
13A
20A
25A
30A
40A
50A
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66087902
品番
1PE-13A
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径
13A
形状
パイプエンド
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
接続形状
PEプラグ
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
商品豆知識
配管工事を支える補助部材