1PE-50A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド) KITZ(キッツ) 66087954

 

1PE-50A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド) KITZ(キッツ) 66087954
1PE-50A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド) KITZ(キッツ) 66087954

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径50A
内容量1個注文コード66087954品番1PE-50A
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
呼び径50A形状パイプエンド適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする