1T-25AX20A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ) 66088198

 

1T-25AX20A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ) 66088198
1T-25AX20A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ) 66088198

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径25A×20A
内容量1個注文コード66088198品番1T-25AX20A
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
呼び径25A×20A最高使用圧力(MPa)0.75材質青銅形状チーズ適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする