KITZ(キッツ)
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
40A
13A
20A
20A×13A
25A
25A×13A
25A×20A
30A
30A×20A
30A×25A
40A
40A×13A
40A×20A
40A×25A
40A×30A
50A
50A×20A
50A×25A
50A×30A
50A×40A
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66088234
品番
1T-40A
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径
40A
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質
青銅
形状
チーズ
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
使用流体
水道水
接続形状
PE×PE×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
商品豆知識
配管工事を支える補助部材