曜日別特売
- 折りたたみコンテナ 扉付きタイプ用 フタ モノタロウ 66088435

モノタロウ

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ用 フタ

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
グリーン
適合50L用
内容量1個注文コード66088435品番-
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ 折りたたみコンテナ(扉付きタイプ)と折りたたみコンテナ 軽量タイプ専用のフタです。

適合50L用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)529×365×19グリーン材質PP質量(g)450外寸法・幅(mm)529外寸法・高さ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)365
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 物品整理や保管時に使用

長期保管時の埃の混入を防ぎたかったので購入しました。やや華奢な印象を受けましたが、実際使ってみると問題無く機能している様です。コンテナを積み重ねる場合は、最上段にだけ使用しています。

2025-11-20
用途: コンテナ(部品入れ)のフタに使用しています
サービス業

コンテナ(部品入れ)用のフタに使用しています。コンテナが丈夫なので、もう少し厚手になるとさらに良いと思います。埃除けのフタとしては、全く問題はありません。意外と高額なので、価格もさらに安いと助かります。

対象商品 : 50352689
2026-02-07
用途: 部屋の荷物整理
PinkRosalina卸売・小売業

購入した折りたたみコンテナの蓋として購入。サイズもピッタリで大満足しています

2025-02-25
用途: イベント出展の荷物を入れて運んでいます。
製造業

軽くて使いやすく、コンテナを重ねる際に重宝します。ただ、乗せるだけのタイプなので、コンテナにカチッとハマるともっといいなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 50352689
2023-08-31
用途: 実験用品の収納、運搬
教育・研究機関

コンテナとセットで再購入。コンテナともども普通に良い商品ですが,本体に対しフタの価格が難点です。半額くらいになると嬉しいですね。
運搬時などは,本体からフタがずれないように,かつ取り扱いやすいように,ゴム紐をかけると便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 50352689
2023-11-03
用途: 在庫保管
卸売・小売業

ほこりが入らず便利ですが、もう少しお値段が下がると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 66088435
2021-10-05
用途: 現場の小物の整理整頓

箱だけだと、ほこりが入りので購入しました。
お値段が高めなので、もう少し安くなるとうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 66088435
2021-10-06
用途: 折りたたみコンテナの蓋
運輸・通信業

もう少し強度があっても良いと思う。青色と緑色で違うのか?コンテナ本体の縁と穴の位置が合わせられるので、ダイヤルロックが付けられるのは良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする