691126710005B 基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 WURTH ELEKTRONIK 66093118

基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66093118品番691126710005B
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999


Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●幅:19.5mm●コード番号:191-9116アズワン品番65-7665-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする