曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691244500004 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 66094080

基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66094080
品番
691244500004
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)値下げ
37,980
仕様
●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:190-8845
アズワン品番
65-7654-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする