8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3093シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
66094570
品番
691309310004
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3093●深さ:6.6mm●コード番号:191-6058
アズワン品番
65-7769-51