曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691502710002 基板用端子台 5027シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 黒 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 66096076

基板用端子台 5027シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 黒 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66096076
品番
691502710002
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)値下げ
819
仕様
●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:5027●幅:7.5mm●コード番号:191-7233
アズワン品番
65-7663-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする