8/23より値下げ!現場を応援
1717005 基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 11極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト 66096426

基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 11極 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
66096426
品番
1717005
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)値下げ
56,980


Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V

仕様
●極数:11●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7055
アズワン品番
65-7623-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする