691304300009 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑 WURTH ELEKTRONIK 66096575

基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66096575品番691304300009
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898


WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル

仕様●極数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4254アズワン品番65-7713-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする