曜日別特売
HGL-3/8-QS-8 逆止弁 HGLシリーズ Festo 66096846

逆止弁 HGLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66096846品番HGL-3/8-QS-8
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980


Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 1200 l/min

仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3592アズワン品番65-8027-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする