111-06201 T50M-PA66-NA 結束バンド 245mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66098998

結束バンド 245mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66098998品番111-06201 T50M-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998


Tシリーズ標準ケーブルタイ
広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適
特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2

仕様●長さ:245mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3848アズワン品番65-7473-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする