曜日別特売
111-93279 MBT27S-SS316-ML 結束バンド 681mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66099068

結束バンド 681mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66099068品番111-93279 MBT27S-SS316-ML
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980


HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT27S シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。束の直径は 203 mm、長さは 68 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 900 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定

仕様●長さ:681mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27S●引張強度:670N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:255-2632アズワン品番65-7472-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする