曜日別特売
151-02247 結束バンドベース 長さ 38mm 幅 38 mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66099165

結束バンドベース 長さ 38mm 幅 38 mm 黒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66099165品番151-02247
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800


HellermannTyton 固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さ 38 mm、幅 38 mm です。均一なアクリル系接着剤を使用した MB マウント 非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します 高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1572アズワン品番65-7454-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする