曜日別特売
1928411 固定ブリッジ FBSK プラグインブリッジ for use with for use with 端子台 フエニックス・コンタクト 66099339

固定ブリッジ FBSK プラグインブリッジ for use with for use with 端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66099339品番1928411
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779


Phoenix Contact FBSK 10 mm固定ブリッジ、ZFKDS端子台用
FBSKシリーズ10 mmピッチ固定ブリッジ、COMBICON端子台用 これらのFBSKシリーズ10 mmピッチ固定ブリッジは平型ピンを装備し、完全に絶縁されています。 品番 ; 803-2932 803-2932 は4極で、ZFKDS 4シリーズの基板端子台とともに使用 品番 ; 803-2995 803-2995 は3極で、ZFKDS 10シリーズの基板端子台とともに使用

仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSK●併用可能製品:端子台●コード番号:803-2932アズワン品番65-7510-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする