曜日別特売
PXF6051CAB 光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN 66099610

光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66099610品番PXF6051CAB
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様●長さ:10m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ:6000●コード番号:191-8020アズワン品番65-7471-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする